OBO - Műa csatorna40x210mm tetővel fehér osztott 6020976 - 6020976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Fedél kivitel - különálló
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6020976
Gyártói cikkszám
6020976
Gyártói típuskód
WDK 40210
Szélesség:
210 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
különálló
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; %Műa csatorna40x210mm tetővel fehér osztott