Nem visszaküldhető

OBO - Nagel-Fix 3,5x70mm átlátszó SN063656 - 2222876

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Duplabilincs - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

  • Szeghossz - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195509837

Sonepar cikkszám

SN063656

Gyártói cikkszám

2222876

Gyártói típuskód

1996 70

Alak:

négyszögletű

Duplabilincs:

Igen

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

70 mm

Edzett acélszög:

Nem

Szín:

színtelen

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Szögátmérő:

3.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Szögelhető rögzítő (vakolat alá) ; Nagel-Fix 3,5x70mm átlátszó