OBO - Nagel-Fix szeg nélkül 34x25mm átlátszó SN063658 - 2222809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Duplabilincs - Igen
Anyag - műanyag
Szeggel - Nem
Szeghossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195698357
Sonepar cikkszám
SN063658
Gyártói cikkszám
2222809
Gyártói típuskód
1996 O
Alak:
négyszögletű
Duplabilincs:
Igen
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Nem
Szeghossz:
0 mm
Edzett acélszög:
Nem
Szín:
színtelen
Szögátmérő:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Szögelhető rögzítő (vakolat alá) ; Nagel-Fix szeg nélkül 34x25mm átlátszó