Nem visszaküldhető

OBO - Nagy felületű alátét M10,O30mm V4A SN063660 - 3403163

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 10.5 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Külső átmérő - 30 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Vastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195944454

Sonepar cikkszám

SN063660

Gyártói cikkszám

3403163

Gyártói típuskód

WS M10 D30 A4

Belső átmérő:

10.5 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Külső átmérő:

30 mm

Felület:

kezeletlen

Vastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Metrikus csavarmérethez:

10

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Nagy felületű alátét M10,O30mm