Nem visszaküldhető

OBO - Nagy felületű alátét M10,O40mm V2A SN063661 - 3403175

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 10.5 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Vastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195946298

Sonepar cikkszám

SN063661

Gyártói cikkszám

3403175

Gyártói típuskód

WS M10 D40 A2

Belső átmérő:

10.5 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Külső átmérő:

40 mm

Felület:

kezeletlen

Vastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Metrikus csavarmérethez:

10

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Nagy felületű alátét M10,O40mm