OBO - Nagy felületű alátét M10,O40mm V4A SN063662 - 3403177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.5 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 40 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195946304
Sonepar cikkszám
SN063662
Gyártói cikkszám
3403177
Gyártói típuskód
WS M10 D40 A4
Belső átmérő:
10.5 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Metrikus csavarmérethez:
10
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Nagy felületű alátét M10,O40mm