OBO - Nagy felületű alátét M4,O15mm galvanikusan horganyzott SN063663 - 3403025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 4.3 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 15 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867913
Sonepar cikkszám
SN063663
Gyártói cikkszám
3403025
Gyártói típuskód
WS M4 G15 G
Belső átmérő:
4.3 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
15 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Metrikus csavarmérethez:
4
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Nagy felületű alátét M4,O15mm galvanikusan horganyzott