OBO - Nagy felületű alátét M6,O25mm galvanikusan horganyzott SN063664 - 3403084
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 25 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195868095
Sonepar cikkszám
SN063664
Gyártói cikkszám
3403084
Gyártói típuskód
WS M6 G25 G
Belső átmérő:
6.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
25 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
6
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Nagy felületű alátét M6,O25mm galvanikusan horganyzott