Nem visszaküldhető

OBO - Nagy felületű alátét M8,O20mm V2A SN063665 - 3403125

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 8.4 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Vastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195944348

Sonepar cikkszám

SN063665

Gyártói cikkszám

3403125

Gyártói típuskód

WS M8 D20 A2

Belső átmérő:

8.4 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Külső átmérő:

20 mm

Felület:

kezeletlen

Vastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Metrikus csavarmérethez:

8

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Nagy felületű alátét M8,O20mm