OBO - Nagy felületű alátét M8,O20mm V4A SN063666 - 3403127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8.4 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 20 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195944409
Sonepar cikkszám
SN063666
Gyártói cikkszám
3403127
Gyártói típuskód
WS M8 D20 A4
Belső átmérő:
8.4 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Metrikus csavarmérethez:
8
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Nagy felületű alátét M8,O20mm