OBO - Nagy felületű alátét M8,O25mm V2A SN063667 - 3403135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8.4 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 25 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195944386
Sonepar cikkszám
SN063667
Gyártói cikkszám
3403135
Gyártói típuskód
WS M8 D25 A2
Belső átmérő:
8.4 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Nagy felületű alátét M8,O25mm