OBO - Nagy felületű alátét M8,O25mm V4A SN063668 - 3403137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8.4 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 25 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195944447
Sonepar cikkszám
SN063668
Gyártói cikkszám
3403137
Gyártói típuskód
WS M8 D25 A4
Belső átmérő:
8.4 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Metrikus csavarmérethez:
8
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Nagy felületű alátét M8,O25mm