OBO - Nagy felületű alátét M8,O40mm V4A SN063670 - 3403147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8.4 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Külső átmérő - 40 mm
Felület - kezeletlen
Vastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195946267
Sonepar cikkszám
SN063670
Gyártói cikkszám
3403147
Gyártói típuskód
WS M8 D40 A4
Belső átmérő:
8.4 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Külső átmérő:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Nagy felületű alátét M8,O40mm