OBO - Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 282x282x20 SN063671 - 7405892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 324 mm
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195105824
Sonepar cikkszám
SN063671
Gyártói cikkszám
7405892
Gyártói típuskód
RK SL1 V2 20
Névleges méret:
324 mm
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Alkalmas:
felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
20 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
18 mm
Vezetékkimenetek száma:
0
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
0
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 282x282x20