Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 282x282x30 SN063676 - 7405940

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - négyzetes

  • Padlóápolás - nedves

  • Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kazettamagasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195106005

Sonepar cikkszám

SN063676

Gyártói cikkszám

7405940

Gyártói típuskód

RK SL2 V2 30

Kivitel:

négyzetes

Padlóápolás:

nedves

Alkalmas:

felületre szerelt padlócsatorna doboz

Anyag:

rozsdamentes acél

Kazettamagasság:

30 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

24 mm

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 282x282x30