OBO - Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 282x282x40 SN063677 - 7405908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195105886
Sonepar cikkszám
SN063677
Gyártói cikkszám
7405908
Gyártói típuskód
RK SL1 V2 40
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Alkalmas:
felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
40 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
38 mm
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 282x282x40