OBO - Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 383x383x20 SN063679 - 7405912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195105893
Sonepar cikkszám
SN063679
Gyártói cikkszám
7405912
Gyártói típuskód
RK SL1 V3 20
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Alkalmas:
felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
20 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
18 mm
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagy teherbír. keretes kazetta zárt 383x383x20