Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz o 215mm SN063688 - 7409464

MásolásMásolás
OBO - Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz o 215mm SN063688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 214 mm

  • Kazettamagasság - 114 mm

  • Szintező magasság - 114-159 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 114 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869702

Sonepar cikkszám

SN063688

Gyártói cikkszám

7409464

Gyártói típuskód

RKFR2 4 SL2V2 25

Névleges méret:

214 mm

Kazettamagasság:

114 mm

Szintező magasság:

114-159 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

114 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Vezetékkivezetés anyaga:

rozsdamentes acél

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési átmérő:

215 mm

Beépíthető eszközök száma:

6

Szerelvénydobozok száma:

2

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz o 215mm