Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz o 275mm SN063690 - 7409468

MásolásMásolás
OBO - Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz o 275mm SN063690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 114 mm

  • Szintező magasság - 114-159 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 114 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869757

Sonepar cikkszám

SN063690

Gyártói cikkszám

7409468

Gyártói típuskód

RKFR2 7 SL2V2 25

Kazettamagasság:

114 mm

Szintező magasság:

114-159 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

114 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési átmérő:

275 mm

Beépíthető eszközök száma:

10

Szerelvénydobozok száma:

3

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz o 275mm