Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz o 305mm SN063691 - 7409470

MásolásMásolás
OBO - Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz o 305mm SN063691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 304 mm

  • Kazettamagasság - 110 mm

  • Szintező magasság - 110-155 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869764

Sonepar cikkszám

SN063691

Gyártói cikkszám

7409470

Gyártói típuskód

RKFR2 9 SL2V2 20

Névleges méret:

304 mm

Kazettamagasság:

110 mm

Szintező magasság:

110-155 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

110 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

20 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Vezetékkivezetés anyaga:

rozsdamentes acél

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési átmérő:

305 mm

Beépíthető eszközök száma:

12

Szerelvénydobozok száma:

3

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz o 305mm