Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagy teherbírású kazetta zárt 20 kN 200x200mm SN063694 - 7409074

MásolásMásolás
OBO - Nagy teherbírású kazetta zárt 20 kN 200x200mm SN063694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 200 mm

  • Kazettamagasság - 109 mm

  • Szintező magasság - 109-159 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 109 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195868149

Sonepar cikkszám

SN063694

Gyártói cikkszám

7409074

Gyártói típuskód

RKR2 4SL2 V2 25

Névleges méret:

200 mm

Kazettamagasság:

109 mm

Szintező magasság:

109-159 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

109 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési átmérő:

215 mm

Beépíthető eszközök száma:

0

Szerelvénydobozok száma:

2

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Nagy teherbírású kazetta zárt 20 kN 200x200mm