OBO - Nagy teherbírású kazetta zárt 20 kN o 305mm SN063698 - 7409114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 304 mm
Kazettamagasság - 109 mm
Szintező magasság - 109-159 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 109 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195868385
Sonepar cikkszám
SN063698
Gyártói cikkszám
7409114
Gyártói típuskód
RKR2 9SL2 V2 25
Névleges méret:
304 mm
Kazettamagasság:
109 mm
Szintező magasság:
109-159 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
109 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
kerek
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési átmérő:
305 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Nagy teherbírású kazetta zárt 20 kN o 305mm