Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyfesztáv kábeltálc perf fenékbordás160x500x6000 V2A SN063716 - 6098577

OBO
MásolásMásolás
OBO - Nagyfesztáv kábeltálc perf fenékbordás160x500x6000 V2A SN063716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 160 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195683612

Sonepar cikkszám

SN063716

Gyártói cikkszám

6098577

Gyártói típuskód

WKSG 165 A2

Szélesség:

500 mm

Magasság:

160 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagvastagság:

2 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Tömeg:

12.16 kg/m

Hasznos keresztmetszet:

76100 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Munkahossz:

6000 mm

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

3000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

1300 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

1000 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztáv kábeltálc perf fenékbordás160x500x6000