OBO - Nagyfesztávú kábellétra 200x300x6000 mer thorg SN063722 - 6232035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 200 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196174850
Sonepar cikkszám
SN063722
Gyártói cikkszám
6232035
Gyártói típuskód
WKL 2030 FT
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
200 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
52400 mm2
Tömeg:
13.58 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
6-10 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
2500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 9,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 10,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m