Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Nagyfesztávú kábellétra 200x600x6000 mer thorg SN063725 - 6232078

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 200 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196175031

Sonepar cikkszám

SN063725

Gyártói cikkszám

6232078

Gyártói típuskód

WKL 2060 FT

Szélesség:

600 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

200 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

106400 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Nagyfesztávú kábellétra 200x600x6000 mer thorg