OBO - Nagyfesztávú kábellétra 200x600x6000 tűzihorganyzott SN171442 - 6232110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 200 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196614882
Sonepar cikkszám
SN171442
Gyártói cikkszám
6232110
Gyártói típuskód
WKL 2060 FT
Szélesség:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
200 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
106400 mm2
Tömeg:
14.8 kg/m
Függőleges kábellétra:
Nem
Lehetséges támasztávolság:
6-10 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:
3000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:
2500 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 9,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 10,0 m-es támasztávolsággal:
1400 N/m