Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyfesztávú kábellétra oldalperforált 110x300x6000 V4A SN063731 - 6311227

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 110 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195866282

Sonepar cikkszám

SN063731

Gyártói cikkszám

6311227

Gyártói típuskód

WKLG 1130 A4

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Hasznos keresztmetszet:

28100 mm2

Tömeg:

5.83 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Lehetséges támasztávolság:

3-7 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2300 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

800 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Nagyfesztávú kábellétra oldalperforált 110x300x6000