Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyfesztávú kábtálca perf fenékbordával 110x200x6000 V2A SN063744 - 6098161

OBO
MásolásMásolás
OBO - Nagyfesztávú kábtálca perf fenékbordával 110x200x6000 V2A SN063744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012195683506

Sonepar cikkszám

SN063744

Gyártói cikkszám

6098161

Gyártói típuskód

WKSG 120 A2

Szélesség:

200 mm

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagvastagság:

2 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Tömeg:

7.14 kg/m

Hasznos keresztmetszet:

20200 mm2

Csatlakoztatás fajtája:

csavarral

Munkahossz:

6000 mm

Lehetséges támasztávolság:

3-8 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

2500 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 4,0 m-es támasztávolsággal:

1600 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 5,0 m-es támasztávolsággal:

1100 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 6,0 m-es támasztávolsággal:

750 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 7,0 m-es támasztávolsággal:

450 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 8,0 m-es támasztávolsággal:

200 N/m

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztávú kábtálca perf fenékbordával 110x200x6000