OBO - Nagynyomású levegőcsatlakozó ipari oszlophoz 152x50x15mm SN063749 - 6290495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - fekete
Ház anyaga - alumínium
Felület - egyéb
RAL-szám - 9005
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196258659
Sonepar cikkszám
SN063749
Gyártói cikkszám
6290495
Gyártói típuskód
ISS160160DLA
Kivitel:
egyéb
Szín:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9005
Halogénmentes:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ráépítő modul ; Nagynyomású levegőcsatlakozó ipari oszlophoz 152x50x15mm