OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL tubusos 200x200mm SN063750 - 7409382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 100 mm
Kazettamagasság - 100 mm
Szintező magasság - 100-150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195869160
Sonepar cikkszám
SN063750
Gyártói cikkszám
7409382
Gyártói típuskód
RKFN2 4 VMSL1N15
Névleges méret:
100 mm
Kazettamagasság:
100 mm
Szintező magasság:
100-150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
100 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépíthető eszközök száma:
6
Szerelvénydobozok száma:
2
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagyteherb. négyz. kazetta SL tubusos 200x200mm