Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL tubusos 243x243mm SN063752 - 7409388

MásolásMásolás
OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL tubusos 243x243mm SN063752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 100 mm

  • Szintező magasság - 100-150 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 100 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869214

Sonepar cikkszám

SN063752

Gyártói cikkszám

7409388

Gyártói típuskód

RKFN2 9 VMSL1N16

Kazettamagasság:

100 mm

Szintező magasság:

100-150 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

100 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

16 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépíthető eszközök száma:

12

Szerelvénydobozok száma:

3

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagyteherb. négyz. kazetta SL tubusos 243x243mm