Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL vakfedeles 200x200mm SN063754 - 7409008

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 100 mm

  • Szintező magasság - 100-150 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 100 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195867463

Sonepar cikkszám

SN063754

Gyártói cikkszám

7409008

Gyártói típuskód

RKN2 4 VMSL1N 15

Kazettamagasság:

100 mm

Szintező magasság:

100-150 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

100 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

15 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

201 mm

Beépíthető eszközök száma:

0

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Nagyteherb. négyz. kazetta SL vakfedeles 200x200mm