OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL vakfedeles 200x200mm SN063755 - 7409010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 105 mm
Szintező magasság - 105-155 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867524
Sonepar cikkszám
SN063755
Gyártói cikkszám
7409010
Gyártói típuskód
RKN2 4 VMSL1N 20
Kazettamagasság:
105 mm
Szintező magasság:
105-155 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Nagyteherb. négyz. kazetta SL vakfedeles 200x200mm