Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL vakfedeles 243x243mm SN063757 - 7409030

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 105 mm

  • Szintező magasság - 105-155 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 105 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195867722

Sonepar cikkszám

SN063757

Gyártói cikkszám

7409030

Gyártói típuskód

RKN2 9 VMSL1N 21

Kazettamagasság:

105 mm

Szintező magasság:

105-155 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

105 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

21 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

244 mm

Beépítési méret szélessége:

244 mm

Beépíthető eszközök száma:

0

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Nagyteherb. négyz. kazetta SL vakfedeles 243x243mm