Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 tubusfedél 199x199x100 SX104004 - 7408926

MásolásMásolás
OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 tubusfedél 199x199x100 SX104004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szintező magasság - 105-150 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 105 mm

  • Padlóápolás - nedves

  • Kivitel - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197278250

Sonepar cikkszám

SX104004

Gyártói cikkszám

7408926

Gyártói típuskód

RKFN3 4 V SL1 15

Szintező magasság:

105-150 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

105 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépítési méret hosszúsága:

201 mm

Beépítési méret szélessége:

201 mm

Beépíthető eszközök száma:

6

Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 tubusfedél 199x199x100