Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 tubusfedél 243x243x105 SX104009 - 7408940

MásolásMásolás
OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 tubusfedél 243x243x105 SX104009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szintező magasság - 110-155 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 110 mm

  • Padlóápolás - nedves

  • Kivitel - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197278304

Sonepar cikkszám

SX104009

Gyártói cikkszám

7408940

Gyártói típuskód

RKFN3 9 V SL1 21

Szintező magasság:

110-155 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

110 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépítési méret hosszúsága:

244 mm

Beépítési méret szélessége:

244 mm

Beépíthető eszközök száma:

12

Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 tubusfedél 243x243x105