OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 vakfedél 199x199x105 SX104003 - 7408922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szintező magasság - 110-155 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 110 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197278243
Sonepar cikkszám
SX104003
Gyártói cikkszám
7408922
Gyártói típuskód
RKN3 4 V SL1 20
Szintező magasság:
110-155 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
110 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 vakfedél 199x199x105