OBO - Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 vakfedél 243x243x100 SX104006 - 7408932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szintező magasság - 105-150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197278274
Sonepar cikkszám
SX104006
Gyártói cikkszám
7408932
Gyártói típuskód
RKN3 9 V SL1 16
Szintező magasság:
105-150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 vakfedél 243x243x100