OBO - Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 283x283x20 SN063758 - 7409522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195870005
Sonepar cikkszám
SN063758
Gyártói cikkszám
7409522
Gyártói típuskód
RKF2 SL2 V2 20
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Alkalmas:
felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
20 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
14 mm
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 283x283x20