OBO - Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 283x283x30 SN063762 - 7409526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195870050
Sonepar cikkszám
SN063762
Gyártói cikkszám
7409526
Gyártói típuskód
RKF2 SL2 V2 30
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Alkalmas:
felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
30 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
24 mm
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 283x283x30