Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 383x383x25 SN063767 - 7409504

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - négyszögletű

  • Padlóápolás - nedves

  • Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kazettamagasság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869931

Sonepar cikkszám

SN063767

Gyártói cikkszám

7409504

Gyártói típuskód

RKF2 SL1 V3 25

Kivitel:

négyszögletű

Padlóápolás:

nedves

Alkalmas:

felületre szerelt padlócsatorna doboz

Anyag:

rozsdamentes acél

Kazettamagasság:

25 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

23 mm

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 383x383x25