OBO - Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 383x383x25 SN063768 - 7409544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag - rozsdamentes acél
Kazettamagasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195870128
Sonepar cikkszám
SN063768
Gyártói cikkszám
7409544
Gyártói típuskód
RKF2 SL2 V3 25
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Alkalmas:
felületre szerelt padlócsatorna doboz
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
25 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
19 mm
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 383x383x25