Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 383x383x40 SN063771 - 7409510

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - négyszögletű

  • Padlóápolás - nedves

  • Alkalmas - felületre szerelt padlócsatorna doboz

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kazettamagasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869993

Sonepar cikkszám

SN063771

Gyártói cikkszám

7409510

Gyártói típuskód

RKF2 SL1 V3 40

Kivitel:

négyszögletű

Padlóápolás:

nedves

Alkalmas:

felületre szerelt padlócsatorna doboz

Anyag:

rozsdamentes acél

Kazettamagasság:

40 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

38 mm

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Nagyteherbírású keret. kazetta tubushoz 383x383x40