OBO - Nagyterhelésű szerelőlemez 350-3 9-es mérethez szalaghorg SN063777 - 7401410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési nyílás - négyzetes
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196539031
Sonepar cikkszám
SN063777
Gyártói cikkszám
7401410
Gyártói típuskód
DUG 350-3 9SL
Szerelési nyílás:
négyzetes
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Nagyterhelésű szerelőlemez 350-3 9-es mérethez szalaghorg