Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nagyterhelésű szerelőszett 3 db UT4-es, 250x250x44 szalagh SN063782 - 7407655

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 12

  • Vezetékbevezetések száma - 4

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szélesség - 250 mm

  • Mélység - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196552979

Sonepar cikkszám

SN063782

Gyártói cikkszám

7407655

Gyártói típuskód

MS3 3UT4

Beépíthető eszközök száma:

12

Vezetékbevezetések száma:

4

Kivitel:

teherhordó forma

Szélesség:

250 mm

Mélység:

50 mm

Húzásmentesítések száma:

6

Hosszúság:

247 mm

Anyag:

fém

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Nagyterhelésű szerelőszett 3 db UT4-es, 250x250x44 szalagh