OBO - Napelemes csatlakozódoboz 1+2. típus multistringes SN018212 - 5088692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195613718
Sonepar cikkszám
SN018212
Gyártói cikkszám
5088692
Gyártói típuskód
VG-BC DCPH-MS900
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
50 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
egyéb
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
6 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
6 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
30 kA
Védelmi szint:
3 kV
Hálózati forma egyéb:
Igen
Névleges feszültség DC:
900 V
Max. PV-feszültség:
900 V
Integrált előbiztosítás:
Nem