OBO - Napelemes csatlakozódoboz 2x2 PV-String - 2 WR-MPP 1000V DC világosszürke SX105742 - 5088445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 240 mm
Magasság - 191 mm
String védelem - nincs
Mélység - 125 mm
Max. bemeneti feszültség DC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197365004
Sonepar cikkszám
SX105742
Gyártói cikkszám
5088445
Gyártói típuskód
PVG-C1000K Â 220
Szélesség:
240 mm
Magasság:
191 mm
String védelem:
nincs
Mélység:
125 mm
Max. bemeneti feszültség DC:
1000 V
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP67
Ütésállóság (IK):
IK08
1. típus vizsgálati osztály:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Nem
Monitoring funkció:
nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-65 °C
Max. kimeneti áram:
41 A
Szín:
szürke
Max. bemeneti áram sztringenként:
41 A
Vezetékbevezetések száma:
16
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Földeléscsatlakozással:
Igen
Teherválasztó kapcsolóval ellátva:
Nem