Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Napelemes csatlakozódoboz T1+T2 2x1 PV-String , 2 WR-MPP+MC4 900V DC világosszürke SX105743 - 5088565

OBO
MásolásMásolás
OBO - Napelemes  csatlakozódoboz T1+T2 2x1 PV-String , 2 WR-MPP+MC4 900V DC világosszürke SX105743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 240 mm

  • Magasság - 190 mm

  • String védelem - nincs

  • Mélység - 113 mm

  • Max. bemeneti feszültség DC - 900 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196440580

Sonepar cikkszám

SX105743

Gyártói cikkszám

5088565

Gyártói típuskód

VG-BC900S11

Szélesség:

240 mm

Magasság:

190 mm

String védelem:

nincs

Mélység:

113 mm

Max. bemeneti feszültség DC:

900 V

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP66

Ütésállóság (IK):

IK05

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Nem

Monitoring funkció:

nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Max. kimeneti áram:

30 A

Szín:

szürke

Max. bemeneti áram sztringenként:

30 A

Vezetékbevezetések száma:

8

Bevezetés fajtája:

egyéb

Földeléscsatlakozással:

Igen

Teherválasztó kapcsolóval ellátva:

Nem

Napelemes csatlakozódoboz T1+T2 2x1 PV-String , 2 WR-MPP+MC4 900V DC világosszürke