OBO - Napelemes csatlakozódoboz T2 1x1 PV-String 1 WR-MPP+MC4 1000V DC SX104914 - 5088554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 190 mm
Magasság - 150 mm
String védelem - nincs
Mélység - 94 mm
Max. bemeneti feszültség DC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196816095
Sonepar cikkszám
SX104914
Gyártói cikkszám
5088554
Gyártói típuskód
PVG-C1000S100
Szélesség:
190 mm
Magasság:
150 mm
String védelem:
nincs
Mélység:
94 mm
Max. bemeneti feszültség DC:
1000 V
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Ütésállóság (IK):
IK05
1. típus vizsgálati osztály:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Nem
Monitoring funkció:
nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Max. kimeneti áram:
30 A
Szín:
szürke
Max. bemeneti áram sztringenként:
30 A
Vezetékbevezetések száma:
4
Bevezetés fajtája:
egyéb
Földeléscsatlakozással:
Igen
Teherválasztó kapcsolóval ellátva:
Nem