OBO - Napelemes ház 2x3 PV-String, 2 WR-MPP 1000V DC IP65 SN063785 - 5088582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - egyéb
2. típus vizsgálati osztály - Igen
Jelzés az eszközön - vizuális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196037483
Sonepar cikkszám
SN063785
Gyártói cikkszám
5088582
Gyártói típuskód
VG-CPV 1000K 330
Szerelési mód:
egyéb
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
egyéb
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
6 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
4 kV
Max. PV-feszültség:
1000 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Napelemes ház 2x3 PV-String, 2 WR-MPP 1000V DC